Referenties
Grundfos:CR3-10 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0110662
Fabrikant:96516657
EAN:5700396747378

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR3-10 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).
Verticale meertraps centrifugaalpomp voor water. 0,75 kW, rated flow 3 m³/h en max. opvoerhoogte 65,6 m (50 Hz).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 50 l/min |
| Afzuighoogte | 65,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x220-240/380-415 V |
| Kop | kop (max) 65,6 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.524,32 excl. BTW
/ stuk
€ 1.844,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
