Referenties
Grundfos:CR3-19 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0113831
Fabrikant:96516663
EAN:5700396747491

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR3-19 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).
Verticale Grundfos CR3-19 meertraps centrifugaalpomp, niet-zelfaanzuigend. Ontworpen voor leidingmontage met 3x230/400 V, 50 l/min bij 92,5 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 50 l/min |
| Afzuighoogte | 92,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Kop | 92,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.230,33 excl. BTW
/ stuk
€ 2.698,70 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
