Referenties
Grundfos:CR3-27 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50Hz
Rubix:A0110626
Fabrikant:96513348
EAN:5700396636764

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR3-27 A-FGJ-A-E-HQQE 3x400D 50Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).
Verticale Grundfos CR 3-27 meertrapcentrifugaalpomp voor leidinginstallaties. Niet-zelfaanzuigend, 3x400D 50 Hz, met 2,2 kW en 27 trappen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 50 l/min |
| Afzuighoogte | 179 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 131 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.641,24 excl. BTW
/ stuk
€ 3.195,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
