Referenties
Grundfos:CR3-7 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0113722
Fabrikant:96516594
EAN:5700396746012

Documenten
Productdetails : GRUNDFOS POMP CR3-7 A-A-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).
Verticale Grundfos CR3-7 meertraps centrifugaalpomp voor water. Ontwerp-punt: 3 m³/h en 32,8 m opvoerhoogte bij -20 tot 120°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 50 l/min |
| Afzuighoogte | 32,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 220/240;380/415 V |
| Kop | 32,8 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.255,33 excl. BTW
/ stuk
€ 1.518,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
