Referenties
Grundfos:CR5-4 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0113624
Fabrikant:96517039
EAN:5700396755007

Productdetails : GRUNDFOS POMP CR5-4 A-FGJ-A-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Vertical, multistage centrifugal pump with suction and discharge ports on the same level. The pump head and base are in cast iron - all other wetted parts are in stainless steel (EN 1.4301).
Verticale meertraps centrifugaalpomp Grundfos CR5-4 (0,55 kW). Debiet 96,7 l/min, max. 28,3 m. Niet-zelfaanzuigend, 3x230/400V, 50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 96,7 l/min |
| Afzuighoogte | 28,3 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x220/240d / 380/415y V |
| Kop | 19,4 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.378,07 excl. BTW
/ stuk
€ 1.667,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
