Referenties
Grundfos:CRIE1-9 A-P-I-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Rubix:A0109975
Fabrikant:98389350
EAN:5711494176199

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRIE1-9 A-P-I-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Grundfos CRIE1-9 meertraps E-pomp voor drukverhoging en circulatie. 1-fase 200-240V, 60Hz. Debiet 36,7 l/min, kop 58,7 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 36,7 l/min |
| Afzuighoogte | 58,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 200-240 V |
| Kop | nominale opvoerhoogte: 58,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.508,49 excl. BTW
/ stuk
€ 3.035,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
