GRUNDFOS POMP CRN10-04 A-P-G-E-HQQE 3x230/400 50 Hz
Grundfos pomp
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Grundfos:CRN10-04 A-P-G-E-HQQE 3x230/400 50 Hz
Rubix:A0114517
Fabrikant:96501043
EAN:5700396214214

Documenten
Productdetails : GRUNDFOS POMP CRN10-04 A-P-G-E-HQQE 3x230/400 50 Hz
Verticale, meertraps centrifugaalpomp met zuig- en persaansluitingen op hetzelfde niveau. Pomponderdelen die in contact komen met de vloeistof zijn uitgevoerd in hoogwaardig roestvrij staal (EN 1.4401).
Verticale meertraps centrifugaalpomp Grundfos CRN10-04 (96501043) met inline aansluitingen en 1,5 kW motor. Max 40,8 m en 166,7 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 166,7 l/min |
| Afzuighoogte | 40,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 220-240/380-415 V |
| Kop | 40,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.645,59 excl. BTW
/ stuk
€ 3.201,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
