Referenties
Grundfos:CRN10-05 A-FGJ-G-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Rubix:A0109883
Fabrikant:96501289
EAN:5700396219134

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRN10-05 A-FGJ-G-E-HQQE 3x400D 50 Hz
Verticale, meertraps centrifugaalpomp met zuig- en persaansluitingen op hetzelfde niveau. Pomponderdelen die in contact komen met de vloeistof zijn uitgevoerd in hoogwaardig roestvrij staal (EN 1.4401).
Verticale Grundfos CRN10-05 meertraps pomp (in-line) met 2,2 kW en 10 m³/h. Opvoerhoogte 40,7 m en vloeistof tot 120 °C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 166,7 l/min |
| Afzuighoogte | 40,7 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 40,7 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.030,37 excl. BTW
/ stuk
€ 3.666,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
