Referenties
Grundfos:CRN1S-23 A-P-G-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Rubix:A0114452
Fabrikant:96516059
EAN:5700396736082

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRN1S-23 A-P-G-E-HQQE 3x230/400 50Hz
Verticale multitrappen hogedrukpomp van Grundfos CRN1S-23. 0,75 kW, 15 l/min en een opvoerhoogte tot 134,4 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,75 kW |
| Debiet | 15 l/min |
| Afzuighoogte | 134,4 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x230/400 V |
| Kop | 90,4 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.400,96 excl. BTW
/ stuk
€ 2.905,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
