Referenties
Grundfos:CRNE5-2 A-P-G-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Rubix:A0109477
Fabrikant:98390110
EAN:5711494190812

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRNE5-2 A-P-G-E-HQQE 1x200-240 60Hz
Grundfos CRNE5-2 multistage drukverhogings-/circulatiepomp met ingebouwde frequentieomvormer. Gemaakt voor water tot -20…120°C.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 115 l/min |
| Afzuighoogte | 12,2 m |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 200-240 V |
| Kop | 12,2 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.304,51 excl. BTW
/ stuk
€ 2.788,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
