Referenties
Grundfos:CRNE5-24 A-FGJ-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Rubix:A0109473
Fabrikant:99075989
EAN:5712606274703

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRNE5-24 A-FGJ-G-E-HQQE 3x380-500 60Hz
Grundfos CRNE 5-24 verticale meertraps centrifugaalpomp voor water. 7,5 kW, 115 l/min en max. 237,1 m. 3x380-500 V, 60 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 7,5 kW |
| Debiet | 115 l/min |
| Afzuighoogte | 183,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 3x380-500 V |
| Kop | max. opvoerhoogte: 237,1 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.740,97 excl. BTW
/ stuk
€ 10.576,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
