Referenties
Grundfos:CRN125-3 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50 Hz
Rubix:A0109862
Fabrikant:99142646
EAN:5712607541583

Productdetails : GRUNDFOS POMP CRN125-3 A-F-A-E-HQQE 400D/690Y 50 Hz
Verticale meertraps centrifugaalpomp Grundfos CRN125-3 A-F-A-E-HQQE voor 400D/690Y (50 Hz). Vermogen: 37 kW.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 37 kW |
| Type centrifugaalpomp | meertraps |
| Spanning | 400d/690y V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22.646,65 excl. BTW
/ stuk
€ 27.402,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
