Referenties
Grundfos:SLV.80.80.92.A.EX.2.51D
Rubix:A0109150
Fabrikant:98626455
EAN:5711498472938

Productdetails : GRUNDFOS POMP SLV.80.80.92.A.EX.2.51D
Grundfos SLV.80.80.92.A.EX.2.51D is een ondergedompelde ATEX-vuilwaterpomp met Super Vortex waaier. Max. 1499 l/min en 38,1 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 10,5 kW |
| Afzuighoogte | 38,1 m |
| Diameter overgang | 80 mm |
| Materiaal | gietijzer (en-gjl-250) |
| Debiet | 1499 l/min |
| Type vloeistof | elke viskeuze vloeistof |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 177,8 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.394,29 excl. BTW
/ stuk
€ 8.947,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
