Referenties
Grundfos:TPE2 D 50-120-N-A-F-A-BQQE
Rubix:A0108584
Fabrikant:98438568
EAN:5711495019723

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPE2 D 50-120-N-A-F-A-BQQE
In-line enkeltraps twin-head circulatiepomp van Grundfos met frequentiegestuurde aandrijving. Max. opvoerhoogte 12 m; debiet tot 325 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,55 kW |
| Debiet | 325 l/min |
| Afzuighoogte | 12 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 1x230 V |
| Kop | 120 dm / 12 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.799,93 excl. BTW
/ stuk
€ 8.227,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
