Referenties
Grundfos:TPE2 D 50-200-N-A-F-A-BQQE 3x400V PN16
Rubix:A0108576
Fabrikant:98417150
EAN:5711494659630

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPE2 D 50-200-N-A-F-A-BQQE 3x400V PN16
Grundfos TPE2 D 50-200-N A-F-A-BQQE is een inline, elektronisch geregelde twin-head pomp met ingebouwde frequentieomvormer (3x400V) voor DN50/PN16.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 455 l/min |
| Afzuighoogte | 20 m |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 15,3 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.533,44 excl. BTW
/ stuk
€ 11.535,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
