Referenties
Grundfos:TPE2 D 65-150-N-A-F-A-BQQE 3x400V PN6/10
Rubix:A0108561
Fabrikant:98438146
EAN:5711495014957

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPE2 D 65-150-N-A-F-A-BQQE 3x400V PN6/10
Grundfos TPE2 D 65-150 in-line in tweelinguitvoering met variabele snelheid. Vermogen 1,1 kW, debiet tot 6567 l/min en 0-1,6 bar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 6567 l/min |
| Afzuighoogte | 16 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 400 V |
| Kop | pn6/10 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.975,33 excl. BTW
/ stuk
€ 10.860,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
