Referenties
Grundfos:TPE2 D 65-180-N-A-F-A-BQQE
Rubix:A0108558
Fabrikant:98438576
EAN:5711495019808

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPE2 D 65-180-N-A-F-A-BQQE
De Grundfos TPE2 D 65-180 is een in-line tweekoppige, single-stage circulatiepomp met ingebouwde frequentieomvormer. Max. 18 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 545 l/min |
| Afzuighoogte | 18 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 200-240 V |
| Kop | 12,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.016,91 excl. BTW
/ stuk
€ 10.910,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
