Referenties
Grundfos:TPE2 D 65-180-N-A-F-A-BQQE 1x230V PN16
Rubix:A0108559
Fabrikant:98417053
EAN:5711494658695

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPE2 D 65-180-N-A-F-A-BQQE 1x230V PN16
Grundfos TPE2 D 65-180 in-line single-stage pomp met geïntegreerde frequentieomvormer. Nominaal 545 l/min en 12,8 m opvoerhoogte bij PN16.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 545 l/min |
| Afzuighoogte | 12,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 200-240 V |
| Kop | 12,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.540,21 excl. BTW
/ stuk
€ 11.543,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
