Referenties
Grundfos:TPE2 D 80-150-N-A-F-A-BQQE 1x230V PN10
Rubix:A0108540
Fabrikant:98437787
EAN:5711495009588

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPE2 D 80-150-N-A-F-A-BQQE 1x230V PN10
Grundfos TPE2 D 80-150 is een in-line enkeltraps (twin-head) circulatiepomp voor water. Max. opvoerhoogte 15 m bij een debiet tot 44,5 m³/h.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,5 kW |
| Debiet | 741,7 l/min |
| Afzuighoogte | 15 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 1x200-240 V |
| Kop | nominale opvoerhoogte 9,9 m; max 15 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.605,02 excl. BTW
/ stuk
€ 11.622,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
