Referenties
Grundfos:TPED 40-360/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50Hz
Rubix:A0108149
Fabrikant:99132807
EAN:5712607354503

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPED 40-360/2-S-A-F-A-BQQE 3X400 50Hz
Grundfos TPED 40-360/2-S 3x400V/50Hz met ingebouwde frequentieregelaar en drukgestuurde regeling. Nominale flow 22,1 m³/h, max. opvoerhoogte 36 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 4 kW |
| Debiet | 368,3 l/min |
| Afzuighoogte | 36 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x400 v V |
| Kop | 28,6 m (nominale opvoerhoogte); max 36 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.365,78 excl. BTW
/ stuk
€ 16.172,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
