Referenties
Grundfos:TPE3 D 50-200-S BQQE 3 x 400V PN6/10
Rubix:A0108289
Fabrikant:99272556
EAN:5713826366735

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPE3 D 50-200-S BQQE 3 x 400V PN6/10
Grundfos TPE3 D 50-200-S BQQE in-line circulatiepomp (twin-head) met variabele snelheid en DP+T-sensorregeling. Flens DN50 PN6/10, 3×400 V.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 3 kW |
| Debiet | 455 l/min |
| Afzuighoogte | 20 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-500 V |
| Kop | 20 m (200 dm) |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10.179,58 excl. BTW
/ stuk
€ 12.317,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
