Referenties
Grundfos:DWK.E.10.150.220.5.1D.R
Rubix:A0109437
Fabrikant:96922748
EAN:5700313725366

Productdetails : GRUNDFOS POMP DWK.E.10.150.220.5.1D.R
Dompelpomp Grundfos DWK.E.10.150.220.5.1D.R voor dewatering en drainage van vervuild water. 22 kW, max 67,9 m en 41,4 l/s.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 380-415 V |
| Vermogen | 22 kW |
| Afzuighoogte | 67,9 m |
| Diameter overgang | 150 mm |
| Materiaal | gietijzer (pompbehuizing/motor) + hooggelegeerd roestvast staal (waaier) |
| Debiet | 2484 l/min |
| Type vloeistof | vervuild water/drainagewater (max. deeltjes 10 mm; ph min. 4) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 417 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16.053,81 excl. BTW
/ stuk
€ 19.425,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
