Referenties
Grundfos:SPE160- 3 Rp6 6" 45kW D 3000rpm
Rubix:A0113155
Fabrikant:99890654
EAN:5713835788047

Productdetails : GRUNDFOS POMP SPE160- 3 Rp6 6" 45kW D 3000rpm
Grundfos SPE160-3 dompelpomp voor drinkwater/grondwater: Rp6-aansluiting, 45 kW met PM-motor (3000 rpm). Ontworpen voor put/borehole toepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 380 v V |
| Vermogen | 45 kW |
| Afzuighoogte | 65 m |
| Diameter overgang | 139,5 mm |
| Materiaal | roestvrij staal en 1.4301 (aisi 304) |
| Debiet | 2666,7 l/min |
| Type vloeistof | drinkwater |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 121,2 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16.938,77 excl. BTW
/ stuk
€ 20.495,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
