Referenties
Grundfos:SEV.80.100.13.4.50D
Rubix:A0114150
Fabrikant:96780676
EAN:5700310145334

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEV.80.100.13.4.50D
Grundfos SEV.80.100.13.4.50D dompelpomp voor zwaar afvalwater. Max. debiet 1098 l/min en opvoerhoogte tot 8,1 m voor rioleringstoepassingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 380-415 V |
| Vermogen | 1,3 kW |
| Afzuighoogte | 8,1 m |
| Diameter overgang | 80 mm |
| Materiaal | en-gjl-250 (en 1561) gietijzer; waaier: gietijzer |
| Debiet | 1098 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater (riolering/vuilwater) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 102 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.412,42 excl. BTW
/ stuk
€ 5.339,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
