Referenties
Grundfos:SEV.80.100.22.4.50D
Rubix:A0114149
Fabrikant:96780680
EAN:5700310145372

Productdetails : GRUNDFOS POMP SEV.80.100.22.4.50D
Grundfos SEV.80.100.22.4.50D is een afvalwaterdompelpomp voor ruw onbehandeld sewage. Max. opvoerhoogte 12,2 m en max. debiet 1416 l/min.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3x380-415 V |
| Vermogen | 2,2 kW |
| Afzuighoogte | 12,2 m |
| Diameter overgang | 80 mm |
| Materiaal | en-gjl-250 (en 1561); waaier: gietijzer (cast iron) |
| Debiet | 1416 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater / ruw onbehandeld afvalwater; any newtonian liquid |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 112 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 0 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.803,56 excl. BTW
/ stuk
€ 5.812,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
