Referenties
Grundfos:MAGNA1 100-60 F 450 1x230V PN6
Rubix:A0107672
Fabrikant:99221439
EAN:5712608944116

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 100-60 F 450 1x230V PN6
Grundfos MAGNA1 100-60 F circulatiepomp met 450 mm inbouwlengte. Voor DN100 flens, PN6 en 1x230V, met max 6 m opvoerhoogte en max 6 bar werkdruk.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,708 kW |
| Debiet | 1074 l/min |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Verbinding | din flens (dn 100), pn6 |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 6 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.547,96 excl. BTW
/ stuk
€ 5.503,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
