Referenties
Grundfos:MAGNA1 32-60 180 1x230V PN10
Rubix:A0107655
Fabrikant:99221234
EAN:5712608942075

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 32-60 180 1x230V PN10
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 32-60 180 circulatiepomp met 1x230V en PN10. Max. opvoerhoogte 6 m en 10 bar, P1 max 0,111 kW.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Heating;Attic;Basement;Bathroom;Domestic Heating;Kitchen;Living Space;District Cooling;District Heating;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,111 kW |
| Debiet | 141,7 l/min |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Verbinding | g 2 (pn 10) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.385,05 excl. BTW
/ stuk
€ 1.675,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
