Referenties
Grundfos:MAGNA1 32-60 F 220 1x230V PN6/10
Rubix:A0107654
Fabrikant:99221269
EAN:5712608942426

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 32-60 F 220 1x230V PN6/10
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 32-60 F 220 circulatiepomp voor verwarmings- en koelsystemen. 1x230 V, Hmax 6 m en P1 tot 0,111 kW (PN6/10).
Toepassingen
Commercial Air Conditioning;Commercial Heating;Attic;Basement;Bathroom;Domestic Heating;Kitchen;Living Space;District Cooling;District Heating;Industrial Heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,111 kW |
| Debiet | 150 l/min |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Verbinding | flensaansluiting dn 32 (din), pn6/10 |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.525,49 excl. BTW
/ stuk
€ 1.845,84 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
