Referenties
Grundfos:MAGNA1 65-150 F N 340 1x230V PN6/10
Rubix:A0107625
Fabrikant:99221399
EAN:5712608943713

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA1 65-150 F N 340 1x230V PN6/10
The Grundfos MAGNA1 circulator pump is ideal for basic performance needs in heating and cooling applications. The pump offers basic system control and monitoring and can communicate via a fault relay and digital start/stop.
Grundfos MAGNA1 65-150 F N (99221399) is een efficiënte elektronische circulatiepomp voor water. 1x230V, PN6/10 en max. 15 m opvoerhoogte (10 bar).
Toepassingen
Commercial air conditioning;Commercial heating;Attic;Basement;Bathroom;Domestic heating;Kitchen;Living space;District cooling;District heating;Industrial heating
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 1,263 kW |
| Debiet | 708,3 l/min |
| Afzuighoogte | 15 m |
| Verbinding | dn 65 (din-flens), pn6/10 |
| Type pomp | deepwell |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.448,31 excl. BTW
/ stuk
€ 9.012,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
