Referenties
Grundfos:MAGNA3 50- 40 F 240 1x230V PN6/10
Rubix:A0107994
Fabrikant:97924280
EAN:5710626493555

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 50- 40 F 240 1x230V PN6/10
The MAGNA3 N offers all of the features of a MAGNA3 in stainless-steel, if the media requires this, for example in domestic-hot water applications. The MAGNA3 has integrated Bluetooth allowing it to connect directly with the Grundfos GO APP
Grundfos MAGNA3 50-40 F 240 cirkulationpomp met flensaansluiting DN50 PN6/10. 1x230V en energiezuinig ontwerp met variabel vermogen.
Toepassingen
Commercial Hot Water Recirculation;Domestic Hot Water Recirculation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 0,138 kW |
| Debiet | 181,7 l/min |
| Afzuighoogte | 4 m |
| Verbinding | din dn 50 pn6/10 flens |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.852,28 excl. BTW
/ stuk
€ 3.451,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
