Referenties
Grundfos:MAGNA3 50-120 F 280 1x230V PN6/10
Rubix:A0107868
Fabrikant:97924284
EAN:5710626493593

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 50-120 F 280 1x230V PN6/10
The MAGNA3 N offers all of the features of a MAGNA3 in stainless-steel, if the media requires this, for example in domestic-hot water applications. The MAGNA3 has integrated Bluetooth allowing it to connect directly with the Grundfos GO APP
Grundfos MAGNA3 50-120 F 280 circulatiepomp voor verwarming en koeling in gebouwen. 1x230V, PN6/10 met intelligente drukregeling (AUTOADAPT).
Toepassingen
Commercial Hot Water Recirculation;Domestic Hot Water Recirculation
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 1x230 V |
| Vermogen | 0,513 kW |
| Debiet | 305 l/min |
| Afzuighoogte | 12 m |
| Verbinding | flens dn 50 (din), pn6/10 |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.134,02 excl. BTW
/ stuk
€ 5.002,16 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
