Referenties
Grundfos:MAGNA3 80-80 F 360 1x230V PN6
Rubix:A0107975
Fabrikant:97924308
EAN:5710626493838

Productdetails : GRUNDFOS POMP MAGNA3 80-80 F 360 1x230V PN6
Grundfos MAGNA3 80-80 F 360 PN6 circulatiepomp voor HVAC: 1x230V, max. H 8 m en max. debiet 80 m³/h. EEI ≤ 0,18.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 1x230v V |
| Vermogen | 0,54 kW |
| Debiet | 1333,3 l/min |
| Afzuighoogte | 8 m |
| Verbinding | dn80 pn6 |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.077,53 excl. BTW
/ stuk
€ 6.143,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
