Referenties
Grundfos:TP 100-120/2 A-F-Z-BQQE-IX1
Rubix:A0112970
Fabrikant:97799564
EAN:5710625142843

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 100-120/2 A-F-Z-BQQE-IX1
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 100-120/2 A-F-Z-BQQE-IX1 is een in-line enkeltraps centrifugaalpomp (2,2 kW) met non-self-priming ontwerp. Debiet 72,8 m³/h en opvoerhoogte 7,8 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 1213,3 l/min |
| Afzuighoogte | 7,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x380/415d V |
| Kop | 7,8 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7.440,54 excl. BTW
/ stuk
€ 9.003,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
