Referenties
Grundfos:TP 100-120/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0112968
Fabrikant:98702887
EAN:5712600172234

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 100-120/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Eentraps in-line centrifugaalpomp TP 100-120/2 van Grundfos met BQQE-asafdichting. Nominaal 2,2 kW en 7,8 m opvoerhoogte.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 2,2 kW |
| Debiet | 1213,3 l/min |
| Afzuighoogte | 7,8 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d V |
| Kop | 7,8 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.875,17 excl. BTW
/ stuk
€ 4.688,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
