Referenties
Grundfos:SL1.100.150.75.EX.4.51D
Rubix:A0109341
Fabrikant:98626690
EAN:5711498477612

Productdetails : GRUNDFOS POMP SL1.100.150.75.EX.4.51D
Submersible Grundfos SL sewage pumps (1. 1-11 kW) are fitted with an S-tube® impeller. The free passage through the pump varies from 50-100 mm depending on size.
Grundfos SL1.100.150.75.EX.4.51D is een Ex-dompelmotorpomp voor afvalwater met en zonder fecaliën. Met vrije doorlaat 100 mm en flensaansluiting DN 150.
Toepassingen
Flood Control;Industrial Wastewater Treatment and Reuse;Wastewater Treatment;Wastewater Transport
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 3 x 380-415 V |
| Vermogen | 9 kW |
| Afzuighoogte | 18 m |
| Diameter overgang | 100 mm |
| Materiaal | grauguss (en-jl 1030); edelstahl (1.4308/1.4301); sic/sic; kohle/keramik; o-ringe nbr |
| Debiet | 5216,7 l/min |
| Type vloeistof | afvalwater met en zonder fecaliën |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | vervuild |
| Gewicht | 204 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 8.460,97 excl. BTW
/ stuk
€ 10.237,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
