Referenties
Grundfos:SP 11-20 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW
Rubix:A0107244
Fabrikant:98699317
EAN:5712600111172

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 11-20 Rp2 4"3X380-415/50 4.0kW
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 11-20 Rp2 dompelboorpomp voor schoon water. 4,0 kW motor, 11 m³/h bij 93 m opvoerhoogte, 3x380-415 V (50 Hz), rvs EN 1.4301.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-415 V |
| Vermogen | 4 kW |
| Afzuighoogte | 93 m |
| Diameter overgang | 50,8 mm |
| Materiaal | rvs en 1.4301 (aisi 304) |
| Debiet | 183,3 l/min |
| Type vloeistof | water (drinkwater/schoon water) |
| Type pomp | deepwell |
| Type water | puur |
| Gewicht | 41 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 4.056,01 excl. BTW
/ stuk
€ 4.907,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
