Referenties
Grundfos:SP 14- 4 Rp2 4"1X230/50 1.10kW
Rubix:A0107230
Fabrikant:98699336
EAN:5712600111554

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 14- 4 Rp2 4"1X230/50 1.10kW
Grundfos dompel-/boorputpomp SP 14-4 Rp2 voor schoon water. 1x230V, 1,10 kW; max. 16,5 m opvoerhoogte en 14 m³/h debiet. IP68.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 230 V |
| Vermogen | 1,1 kW |
| Afzuighoogte | 16,5 m |
| Diameter overgang | 101 mm |
| Materiaal | rvs en 1.4301 (aisi 304) |
| Debiet | 233,33 l/min |
| Type vloeistof | water (schoon water; geschikt voor drinkwater) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 18,7 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.422,99 excl. BTW
/ stuk
€ 1.721,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
