Referenties
Grundfos:SP 14-31 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW
Rubix:A0107203
Fabrikant:98901319
EAN:5712603262475

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 14-31 Rp2 4"3X380-415/50 7.5kW
Grundfos bron-/dompelpomp SP 14-31 met Rp2 uitlaat en 7,5 kW motor. Driefasig 380-415 V, 50 Hz, max. opvoerhoogte 135,5 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 7,5 kW |
| Afzuighoogte | 135,5 m |
| Diameter overgang | 101,6 mm |
| Materiaal | rvs (en 1.4301 / aisi 304) |
| Debiet | 233,3 l/min |
| Type vloeistof | water (schoon water / drinkwater) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 60,7 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.522,39 excl. BTW
/ stuk
€ 7.892,09 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
