Referenties
Grundfos:SP 3A-25N 2.2kW 1x220V 50Hz
Rubix:A0107174
Fabrikant:10202125
EAN:5700390312206

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 3A-25N 2.2kW 1x220V 50Hz
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 3A-25N dompelpomp voor schoon water. Vermogen 2,2 kW met 111 m opvoerhoogte bij 3 m³/h en 1x220-230 V, 50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 220-230 V |
| Vermogen | 2,2 kW |
| Afzuighoogte | 111 m |
| Diameter overgang | 101 mm |
| Materiaal | rvs (en 1.4401 / aisi 316) |
| Debiet | 50 l/min |
| Type vloeistof | water (schoon, dun, niet-explosief; zonder vaste stoffen/vezels) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 31,9 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.448,64 excl. BTW
/ stuk
€ 4.172,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
