Referenties
Grundfos:SP 3A-39N 3.0KW 3X400V 50Hz RP11/2"
Rubix:A0107162
Fabrikant:10201939
EAN:5700390311926

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 3A-39N 3.0KW 3X400V 50Hz RP11/2"
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 3A-39N dompelboreholepomp voor schoon water tot 40 °C. 3,0 kW, 3x400 V, 50 Hz met 50 l/min en 182 m opvoerhoogte.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 415 V |
| Vermogen | 3 kW |
| Afzuighoogte | 182 m |
| Diameter overgang | 101 mm |
| Materiaal | rvs (en 1.4401/aisi 316 voor pomp & waaier; motor din w.-nr. 1.4539/aisi 904l) |
| Debiet | 50 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | deepwell |
| Type water | puur |
| Gewicht | 32,2 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5.807,49 excl. BTW
/ stuk
€ 7.027,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
