Referenties
Grundfos:SP 46-12 Rp3 6"3X380-415/50 18.5kW
Rubix:A0113179
Fabrikant:15A21912
EAN:5700391151385

Productdetails : GRUNDFOS POMP SP 46-12 Rp3 6"3X380-415/50 18.5kW
Grundfos SP are submersible borehole pumps, designed for pumping groundwater. Grundfos SP are all stainless-steel pumps, and they are available in 3 material grades. The pumps are suitable for boreholes in sizes ranging from 4" over 6" and 8" to 10". The motor sizes for the pumps are available in 0. 37-250 kW.
Grundfos SP 46-12 bronpomp met Rp3-aansluiting. RVS uitvoering, 18,5 kW, 46 m³/h en 105 m opvoerhoogte bij 50 Hz.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 380-400-415 V |
| Vermogen | 18,5 kW |
| Afzuighoogte | 105 m |
| Diameter overgang | 148 mm |
| Materiaal | rvs en 1.4301 (aisi 304) |
| Debiet | 766,7 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 95,1 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9.773,87 excl. BTW
/ stuk
€ 11.826,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
