Referenties
Grundfos:SPE77- 6 Rp5 6" 26kW 3000rpm
Rubix:A0113092
Fabrikant:99890634
EAN:5713835787651

Productdetails : GRUNDFOS POMP SPE77- 6 Rp5 6" 26kW 3000rpm
Grundfos SPE 77-6 dompelpomp met 26 kW (3000 rpm) en Rp5/6-inch aansluiting voor grondwateronttrekking en drukopbouw.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 400 V |
| Vermogen | 26 kW |
| Afzuighoogte | 131 m |
| Diameter overgang | 188 mm |
| Materiaal | roestvast staal (en 1.4301) |
| Debiet | 1668,3 l/min |
| Type vloeistof | schoon, dun, niet-agressief water (geen vaste deeltjes/vezels; maximaal zand-korrels) |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 105,2 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 60 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 14.354,81 excl. BTW
/ stuk
€ 17.369,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
