Referenties
Grundfos:SQ 3- 40 0.70kW 1x200-240V 15m
Rubix:A0113277
Fabrikant:96524426
EAN:5700396929842

Productdetails : GRUNDFOS POMP SQ 3- 40 0.70kW 1x200-240V 15m mod. BB
Grundfos SQ 3-40 dompelpomp (0,70 kW) voor waterwinning. Debiet tot 3 m³/h met een opvoerhoogte tot 42 m, geleverd met 15 m kabel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 200-240 V |
| Vermogen | 0,7 kW |
| Afzuighoogte | 42 m |
| Diameter overgang | 74 mm |
| Materiaal | polyamide / roestvast staal (din w.-nr. 1.4301; aisi 304); waaier: polyamide; motor: roestvast staal (aisi 304) |
| Debiet | 50 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 6,6 kg |
| Minimale vloeistoftemperatuur | 20 °C |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 35 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.391,29 excl. BTW
/ stuk
€ 1.683,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
