Referenties
Grundfos:SQF 7-4 Rp 1 1/2 cpl.
Rubix:A0113237
Fabrikant:98979253
EAN:5712604608302


Technische samenvatting
| Spanning | 90-240 v ac / 30-300 v dc V |
|---|---|
| Vermogen | 1,4 kW |
| Afzuighoogte | 35 m |
Productdetails : GRUNDFOS POMP SQF 7-4 Rp 1 1/2 cpl.
Grundfos SQFlex SQF 7-4 Rp 1 1/2 cpl is een dompelpomp voor wateraansluitingen op hernieuwbare energie. Vermogen 1,4 kW en breed spanningsbereik voor betrouwbare werking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Spanning | 90-240 v ac / 30-300 v dc V |
| Vermogen | 1,4 kW |
| Afzuighoogte | 35 m |
| Diameter overgang | 101 mm |
| Materiaal | aisi 304 (din w.-nr. 1.4301) |
| Debiet | 116,7 l/min |
| Type vloeistof | water |
| Type pomp | onderdompelbaar |
| Type water | puur |
| Gewicht | 10,6 kg |
| Maximale vloeistoftemperatuur | 40 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.430,22 excl. BTW
/ stuk
€ 4.150,57 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen