Referenties
Grundfos:TP 125-340/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0112933
Fabrikant:98742560
EAN:5712600812819

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 125-340/4-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TP 125-340/4 (400D, 50 Hz) is een robuuste in-line circulatiepomp voor hoge debieten en druk. Single-stage centrifugaalpomp met top-pull-out onderhoudsconcept.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 22 kW |
| Debiet | 3183,3 l/min |
| Afzuighoogte | 30,9 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-420 v V |
| Kop | 30,9 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.040,34 excl. BTW
/ stuk
€ 14.568,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
