Referenties
Grundfos:TP 32-60/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0113510
Fabrikant:98946132
EAN:5712604032886

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 32-60/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 32-60/2-A-F-A-BQQE inline circulatiepomp voor 3x400V/50Hz. Met 3,6 m opvoerhoogte en 125 l/min debiet.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,25 kW |
| Debiet | 125 l/min |
| Afzuighoogte | 3,6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 220-240d/380-415y V |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.198,25 excl. BTW
/ stuk
€ 1.449,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
