Referenties
Grundfos:TP 40-140/4-A-F-A-BQQE 1.1kW 3x400Y 50Hz
Rubix:A0112842
Fabrikant:98743317
EAN:5712600820388

Productdetails : GRUNDFOS POMP TP 40-140/4-A-F-A-BQQE 1.1kW 3x400Y 50Hz
Grundfos TP pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal pumps with mechanical shaft seal and primly for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TP 40-140/4 is een eentraps in-line circulatiepomp met 1,1 kW en 3x400Y 50 Hz. Ontworpen voor efficiënte stroming met een nominale opvoerhoogte van 11,5 m.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 1,1 kW |
| Debiet | 320 l/min |
| Afzuighoogte | 11,5 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3x400y V |
| Kop | 11,5 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.700,01 excl. BTW
/ stuk
€ 3.267,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
