Referenties
Grundfos:TPD 50-60/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
Rubix:A0109091
Fabrikant:98957979
EAN:5712604244463

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 50-60/2-A-F-A-BQQE 400Y 50Hz
In-line twin-head eentraps Grundfos TPD 50-60/2 (400Y 50 Hz) voor water. Nominaal 16,2 m³/h bij 4,39 m opvoerhoogte; max. 6,0 m.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 0,37 kW |
| Debiet | 270 l/min |
| Afzuighoogte | 6 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 380-415y V |
| Kop | 4,39 m (nominale opvoerhoogte); max. 6,0 m |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3.224,06 excl. BTW
/ stuk
€ 3.901,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
