Referenties
Grundfos:TPD 65-460/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Rubix:A0109062
Fabrikant:96087586
EAN:5700395315516

Productdetails : GRUNDFOS POMP TPD 65-460/2-A-F-A-BQQE 400D 50Hz
Grundfos TPD pumps are single-stage, close-coupled in-line centrifugal twin-head pumps with mechanical shaft seal and primally for applications such as heating/cooling/district energy. The pumps are fitted with fixed speed motors.
Grundfos TPD 65-460/2 in-line twin-head pomp (DN65) met BQQE-asafdichting. Single-stage centrifugaalpomp voor 400D/50Hz met 68 m³/h.
Toepassingen
Commercial Air Conditioning
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Vermogen | 11 kW |
| Debiet | 1133,33 l/min |
| Afzuighoogte | 46 m |
| Type aanzuiging | niet zelfaanzuigend |
| Type centrifugaalpomp | eentraps |
| Spanning | 3 x 380-415d/660-690y V |
| Kop | 34,6 |
| Maximumtemperatuur | 120 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 12.602,18 excl. BTW
/ stuk
€ 15.248,64 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen
