ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN GX 245 ESD LG S1P W10 MT40
GX 245 ESD S1P W10 GR.35 Lage schoen Mesh Bovenmateriaal Stalen neus antraciet zwart
Zie technische informatieReferenties
Atlas:81300-40
Rubix:A0189483
Fabrikant:81300-40
EAN:4043692425825

Productdetails : ATLAS VEILIGHEIDSSCHOEN GX 245 ESD LG S1P W10 MT40
Veiligheidsschoen Woman GX 245 ESD EN ISO 20345 S1P SRC, doordringingswerend, 3D-dempingssysteem, actief-X functioneel voering, clima-stream® concept, ESD-uitrusting, MPU® Light-zooltechnologie, geschikt voor inlegzolen (DGUV 112-191), women´s fit - speciale damespasvorm, uitneembare binnenzool met hiel demping, mesh bovenmateriaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| EU Schoenmaat | 40 |
| Hiel | laag |
| Kleur | zwart |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| ESD | ja |
| Waterbestendig | nee |
| Beveiligingscategorie | s1 p src |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 109,63 excl. BTW
/ paar
€ 132,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen